FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A S M20x170/50 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 506919
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 20
Bohrlochdurchmesser - 25 mm
Länge - 266 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962078329
Sonepar Artikelnummer
120906191
Hersteller Artikelnummer
506919
Hersteller Typ
FHB II-A S M20X170/50 A4 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
506919
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
20
Bohrlochdurchmesser:
25 mm
Länge:
266 mm
Effektive Verankerungstiefe:
170 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.694 kg


