FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A S M24x170/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097297
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 24
Bohrlochdurchmesser - 25 mm
Länge - 270 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209972977
Sonepar Artikelnummer
120906142
Hersteller Artikelnummer
097297
Hersteller Typ
FHB II-A S M24X170/50 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
097297
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
24
Bohrlochdurchmesser:
25 mm
Länge:
270 mm
Effektive Verankerungstiefe:
170 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.813 kg


