FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-A S M24x170/70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552057
Gewindemaß (metrisch) - 24
Bohrlochdurchmesser - 25 mm
Länge - 270 mm
Effektive Verankerungstiefe - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962356687
Sonepar Artikelnummer
121209709
Hersteller Artikelnummer
552057
Hersteller Typ
FHB II-A S M24x170/70 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
552057
Gewindemaß (metrisch):
24
Bohrlochdurchmesser:
25 mm
Länge:
270 mm
Effektive Verankerungstiefe:
170 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.873 kg


