FISCHER AUSTRIA - Highbond-Anker FHB II-AL M20x210/100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 546323
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 20
Bohrlochdurchmesser - 25 mm
Länge - 356 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962329087
Sonepar Artikelnummer
120906168
Hersteller Artikelnummer
546323
Hersteller Typ
FHB II-A L M20X210/100 GVZ VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
546323
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
20
Bohrlochdurchmesser:
25 mm
Länge:
356 mm
Effektive Verankerungstiefe:
210 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.840 kg


