FISCHER AUSTRIA - Highbond dynamic FHB-A dyn 12x100/25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 092018
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 12
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Länge - 155 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209920183
Sonepar Artikelnummer
120906222
Hersteller Artikelnummer
092018
Hersteller Typ
FHB-A DYN 12X100/25 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
092018
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Länge:
155 mm
Effektive Verankerungstiefe:
100 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.178 kg


