FISCHER AUSTRIA - Highbond dynamic FHB-A dyn 12x100/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 092019
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 12
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209920190
Sonepar Artikelnummer
120906223
Hersteller Artikelnummer
092019
Hersteller Typ
FHB-A DYN 12X100/50 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
092019
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Länge:
180 mm
Effektive Verankerungstiefe:
100 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.201 kg


