FISCHER AUSTRIA - Highbond dynamic FHB-A dyn 16x125/100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 541875
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 16
Bohrlochdurchmesser - 18 mm
Effektive Verankerungstiefe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962293081
Sonepar Artikelnummer
120906226
Hersteller Artikelnummer
541875
Hersteller Typ
FHB-A DYN 16X125/100 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
541875
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Effektive Verankerungstiefe:
125 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.494 kg


