FISCHER AUSTRIA - Highbond dynamic FHB-A dyn 16x125/125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 541873
Gewindemaß (metrisch) - 16
Bohrlochdurchmesser - 18 mm
Effektive Verankerungstiefe - 125 mm
Mit Mörtelpatrone - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962293067
Sonepar Artikelnummer
121209715
Hersteller Artikelnummer
541873
Hersteller Typ
FHB-A DYN 16x125/125 VERBUNDANK.
Hersteller Artikel Nr.:
541873
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Effektive Verankerungstiefe:
125 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.541 kg


