FISCHER AUSTRIA - Highbond dynamic FHB-A dyn 16x125/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 092036
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 16
Bohrlochdurchmesser - 18 mm
Länge - 225 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209920367
Sonepar Artikelnummer
120906225
Hersteller Artikelnummer
092036
Hersteller Typ
FHB-A DYN 16X125/50 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
092036
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Länge:
225 mm
Effektive Verankerungstiefe:
125 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.415 kg


