FISCHER AUSTRIA - Highbond dynamic FHB-A dyn 16x125/75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 562302
Gewindemaß (metrisch) - 16
Bohrlochdurchmesser - 18 mm
Effektive Verankerungstiefe - 125 mm
Mit Mörtelpatrone - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962439953
Sonepar Artikelnummer
121209712
Hersteller Artikelnummer
562302
Hersteller Typ
FHB-A DYN 16x125/75 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
562302
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Effektive Verankerungstiefe:
125 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.458 kg


