FISCHER AUSTRIA - Highbond dynamic FHB-A dyn 20x170/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 092037
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 20
Bohrlochdurchmesser - 24 mm
Länge - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209920374
Sonepar Artikelnummer
120906228
Hersteller Artikelnummer
092037
Hersteller Typ
FHB-A DYN 20X170/50 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
092037
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
20
Bohrlochdurchmesser:
24 mm
Länge:
260 mm
Effektive Verankerungstiefe:
170 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.828 kg


