FISCHER AUSTRIA - Highbond dynamic FHB-A dyn 24x220/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 092038
Ausführung - mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch) - 24
Bohrlochdurchmesser - 28 mm
Länge - 310 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209920381
Sonepar Artikelnummer
120906229
Hersteller Artikelnummer
092038
Hersteller Typ
FHB-A DYN 24X220/50 VERBUNDANKER
Hersteller Artikel Nr.:
092038
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
24
Bohrlochdurchmesser:
28 mm
Länge:
310 mm
Effektive Verankerungstiefe:
220 mm
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
1.342 kg


