FISCHER AUSTRIA - Hochl.mörtel FIS VW Plus 360 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558759
Volumen Kartusche - 360 ml
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 32141010
Gewicht - 0.116 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962417661
Sonepar Artikelnummer
121209677
Hersteller Artikelnummer
558759
Hersteller Typ
FIS VW Plus 360 S (DE) INJ. MOERTEL
Hersteller Artikel Nr.:
558759
Volumen Kartusche:
360 ml
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.116 kg
Der fischer Hochleistungsmörtel FIS VW Plus ist der universelle Alleskönner für höchste Anforderungen. Der styrolfreie Vinylester-Hybridmörtel mit seinen zahlreichen Befestigungselementen ist zugelassen für Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Der Injektionsmörtel wird aber auch mit den fischer Verblendsanieranker VBS 8, den fischer Wetterschalenanker FWS II und das Abstandsmontagesystem TherMax II verwendet. Die kürzere Aushärtezeit der Variante FIS VW Plus High Speed erlaubt auch bei niedrigen Temperaturen einen zügigen Arbeitsfortschritt.


