FISCHER AUSTRIA - Hochleistungsanker FH II 12/10 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044884
Ausführung Anker - Außengewinde
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoffgüte Anker - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209448847
Sonepar Artikelnummer
120906698
Hersteller Artikelnummer
044884
Hersteller Typ
FH II 12/10 S GVZ HOCHLEISTUNGSANKER
Hersteller Artikel Nr.:
044884
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoffgüte Anker:
sonstige
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
90 mm
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Werkstoffgüte der Hülse:
sonstige
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Kragen:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Effektive Verankerungstiefe:
60 mm
Max. Klemmdicke:
10 mm
Geeignet für gerissenen Beton:
Ja
Geeignet für ungerissenen Beton:
Ja
Geeignet für Betonhohldiele:
Nein
Schlüsselweite:
13 mm
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
1
ETA Erdbebenbewertung:
C1 und C2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.070 kg


