FISCHER AUSTRIA - Hochleistungsmörtel FIS V Plus 825 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 567511
Volumen Kartusche - 825 ml
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 32141010
Gewicht - 1.661 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962479805
Sonepar Artikelnummer
121209679
Hersteller Artikelnummer
567511
Hersteller Typ
FIS V Plus 825 S (DE,EN,FR,IT,NL) INJ.MÖ
Hersteller Artikel Nr.:
567511
Volumen Kartusche:
825 ml
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
1.661 kg
Der fischer Hochleistungsmörtel FIS V Plus ist der universelle Alleskönner für höchste Anforderungen. Der styrolfreie Vinylester-Hybridmörtel mit seinen zahlreichen Befestigungselementen ist zugelassen für Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Der Injektionsmörtel wird aber auch mit den zugelassenen Systemkomponenten für Bewehrungsanschlüsse, den fischer Verblendsanieranker VBS 8, den fischer Wetterschalenanker FWS II und das Abstandsmontagesystem TherMax II verwendet. Die kürzere Aushärtezeit der Variante FIS VW Plus High Speed erlaubt auch bei niedrigen Temperaturen einen zügigen Arbeitsfortschritt.


