FISCHER AUSTRIA - Hochleistungsnagel DFNH 22 NP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 567330
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73170020
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1008 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962477603
Sonepar Artikelnummer
121210380
Hersteller Artikelnummer
567330
Hersteller Typ
DFNH 22 NP (Hochleistungsnagel, L=22mm)
Hersteller Artikel Nr.:
567330
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73170020
Gewicht:
0.001 kg
Die Hochleistungsnägel DFNH NP ermöglichen mithilfe des FGC 100 und FXC 85 das Befestigen von Schienen oder Kabeln auf Stahl oder Hartbeton >= C 30/37.


