FISCHER AUSTRIA - Hochleistungsnagel DFNH 27 NP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 567331
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73170020
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1008 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962477610
Sonepar Artikelnummer
121210381
Hersteller Artikelnummer
567331
Hersteller Typ
DFNH 27 NP (Hochleistungsnagel, L=27mm)
Hersteller Artikel Nr.:
567331
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73170020
Gewicht:
0.002 kg
Die Hochleistungsnägel DFNH NP ermöglichen mithilfe des FGC 100 und FXC 85 das Befestigen von Schienen oder Kabeln auf Stahl oder Hartbeton >= C 30/37.


