FISCHER AUSTRIA - Hochtemperatursilicon DHS 310 rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 053125
Ausführung - Silikonbasis
Farbe - braun
Inhalt - 310 ml
Nettogewicht - 310 g
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209531259
Sonepar Artikelnummer
120908284
Hersteller Artikelnummer
053125
Hersteller Typ
DHS ROT HT.SIL.310 D/GB
Hersteller Artikel Nr.:
053125
Ausführung:
Silikonbasis
Farbe:
braun
Inhalt:
310 ml
Nettogewicht:
310 g
Verpackung:
Kartusche
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.396 kg


