FISCHER AUSTRIA - Höhenverstellbarer Edelstahlhaken GTPR A2
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 519667
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 73269060
Gewicht - 5.845 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8001132028513
Sonepar Artikelnummer
121366405
Hersteller Artikelnummer
519667
Hersteller Typ
519667
Hersteller Artikel Nr.:
519667
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
5.845 kg
GTPR ist der Edelstahlhaken AISI 304 für den Aufbau von Photovoltaikanlagen auf Dachziegeln mit einer Gesamtdicke von bis zu 30 mm ohne Lüftungsstreifen. Die obere Verstellung ermöglicht es, den Abstand des Profils von der Oberseite des Ziegels einzustellen. Das System enthält bereits die Schrauben für die Verbindung mit der Schiene