FISCHER AUSTRIA - Hohlbohrer Zubehör FHD II C Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 576656
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82075030
Gewicht - 0.066 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962553406
Sonepar Artikelnummer
121394700
Hersteller Artikelnummer
576656
Hersteller Typ
FHD II C
Hersteller Artikel Nr.:
576656
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.066 kg
Die neue Generation Hohlbohrer FHD II überzeugt mit mehr Anwenderfreundlichkeit und Kompatibilität. Die wechselbaren Konnektoren FHD II C und FHD II Max C sind mit allen Bohrdurchmessern kompatibel. Die Bohrergrößen im Durchmesserbereich von 6 bis 20 mm werden für die SDS Plus Ausführung und 20 bis 32 mm für die SDS Max Ausführung verwendet.


