FISCHER AUSTRIA - Hohldeckenanker FHY M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 566669
Ausführung Anker - Außengewinde
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Schraubsystem - sonstige
Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962469769
Sonepar Artikelnummer
121209882
Hersteller Artikelnummer
566669
Hersteller Typ
FHY M10
Hersteller Artikel Nr.:
566669
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Schraubsystem:
sonstige
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
52 mm
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Kragen:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Durchsteckmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Effektive Verankerungstiefe:
40 mm
Geeignet für gerissenen Beton:
Nein
Geeignet für ungerissenen Beton:
Nein
Geeignet für Betonhohldiele:
Ja
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
0
Feuerfest:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.033 kg


