FISCHER AUSTRIA - Hohldeckenanker FHY M6 R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 566671
Ausführung Anker - Außengewinde
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Schraubsystem - sonstige
Oberflächenschutz Anker - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962469783
Sonepar Artikelnummer
121209884
Hersteller Artikelnummer
566671
Hersteller Typ
FHY M6 R
Hersteller Artikel Nr.:
566671
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Schraubsystem:
sonstige
Oberflächenschutz Anker:
unbehandelt
Länge:
37 mm
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoff des Ankers:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
unbehandelt
Mit Kragen:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Durchsteckmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Effektive Verankerungstiefe:
30 mm
Geeignet für gerissenen Beton:
Nein
Geeignet für ungerissenen Beton:
Nein
Geeignet für Betonhohldiele:
Ja
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
0
Feuerfest:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.010 kg


