FISCHER AUSTRIA - Hohldeckenanker FHY M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 566668
Ausführung Anker - Außengewinde
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Schraubsystem - sonstige
Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962469752
Sonepar Artikelnummer
121209881
Hersteller Artikelnummer
566668
Hersteller Typ
FHY M8
Hersteller Artikel Nr.:
566668
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Schraubsystem:
sonstige
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
43 mm
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Kragen:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Durchsteckmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Effektive Verankerungstiefe:
35 mm
Geeignet für gerissenen Beton:
Nein
Geeignet für ungerissenen Beton:
Nein
Geeignet für Betonhohldiele:
Ja
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
0
Feuerfest:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.014 kg


