FISCHER AUSTRIA - Hohlraum-Metalldübel HM 4x32 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 519769
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962164824
Sonepar Artikelnummer
120696545
Hersteller Artikelnummer
519769
Hersteller Typ
HM 4X32 S HOHLRAUMDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
519769
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
4
Mit Schraube:
Ja
Dübellänge:
32 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Max. Klemmdicke:
25 mm
Mit Gewinde:
Ja
Gewindesteigung:
7 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.008 kg


