FISCHER AUSTRIA - Hohlraum-Metalldübel HM 4x45 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 519770
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4048962164831
Sonepar Artikelnummer
120696546
Hersteller Artikelnummer
519770
Hersteller Typ
HM 4X45 S HOHLRAUMDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
519770
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
4
Mit Schraube:
Ja
Dübellänge:
45 mm
Min. Bohrlochtiefe:
52 mm
Max. Klemmdicke:
21 mm
Mit Gewinde:
Ja
Gewindesteigung:
7 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.009 kg


