FISCHER AUSTRIA - Hohlraum-Metalldübel HM 4x60 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 519771
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Gewindemaß (metrisch) - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962164848
Sonepar Artikelnummer
120696547
Hersteller Artikelnummer
519771
Hersteller Typ
HM 4X60 S HOHLRAUMDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
519771
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Gewindemaß (metrisch):
4
Mit Schraube:
Ja
Dübellänge:
60 mm
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Max. Klemmdicke:
21 mm
Mit Gewinde:
Ja
Gewindesteigung:
7 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.012 kg


