FISCHER AUSTRIA - Hohlraum-Metalldübel HM 5x37 H K (4)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090925
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Mit Schraube - Nein
Dübellänge - 37 mm
Min. Bohrlochtiefe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209909256
Sonepar Artikelnummer
121210598
Hersteller Artikelnummer
090925
Hersteller Typ
HM 5X37 WH K NV HOHLRAUMDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
090925
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Mit Schraube:
Nein
Dübellänge:
37 mm
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.013 kg


