FISCHER AUSTRIA - Hohlraum-Metalldübel HM 5x37 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 519772
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4048962164855
Sonepar Artikelnummer
120696548
Hersteller Artikelnummer
519772
Hersteller Typ
HM 5X37 S HOHLRAUMDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
519772
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
5
Mit Schraube:
Ja
Dübellänge:
37 mm
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Max. Klemmdicke:
17 mm
Mit Gewinde:
Ja
Gewindesteigung:
1 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.013 kg


