FISCHER AUSTRIA - Hohlraum-Metalldübel HM 5x37 S K (4)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090927
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Mit Schraube - Ja
Dübellänge - 37 mm
Max. Klemmdicke - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209909270
Sonepar Artikelnummer
121210592
Hersteller Artikelnummer
090927
Hersteller Typ
HM 5X37 S K NV HOHLRAUMDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
090927
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Mit Schraube:
Ja
Dübellänge:
37 mm
Max. Klemmdicke:
17 mm
Mit Gewinde:
Ja
Schraubsystem:
Phillips PH
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.011 kg


