FISCHER AUSTRIA - Hohlraum-Metalldübel HM 5x52 S K (4)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090928
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Mit Schraube - Ja
Dübellänge - 52 mm
Max. Klemmdicke - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209909287
Sonepar Artikelnummer
121210593
Hersteller Artikelnummer
090928
Hersteller Typ
HM 5X52 S (4) K NV HOHLRAUMDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
090928
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Mit Schraube:
Ja
Dübellänge:
52 mm
Max. Klemmdicke:
24 mm
Mit Gewinde:
Ja
Schraubsystem:
Phillips PH
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.014 kg


