FISCHER AUSTRIA - Hohlraum-Metalldübel HM 5x65 H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 519781
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Gewindemaß (metrisch) - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962164930
Sonepar Artikelnummer
120907303
Hersteller Artikelnummer
519781
Hersteller Typ
HM 5X65 H HOHLRAUMDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
519781
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Gewindemaß (metrisch):
5
Mit Schraube:
Nein
Dübellänge:
65 mm
Min. Bohrlochtiefe:
71 mm
Mit Gewinde:
Ja
Gewindesteigung:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.024 kg


