FISCHER AUSTRIA - Hohlraum-Metalldübel HM 5x65 H K (4)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090926
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Mit Schraube - Nein
Dübellänge - 65 mm
Min. Bohrlochtiefe - 71 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209909263
Sonepar Artikelnummer
121210599
Hersteller Artikelnummer
090926
Hersteller Typ
HM 5X65 WH K NV HOHLRAUMDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
090926
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Mit Schraube:
Nein
Dübellänge:
65 mm
Min. Bohrlochtiefe:
71 mm
Mit Gewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.019 kg


