FISCHER AUSTRIA - Hohlraum-Metalldübel HM 5x65 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 519775
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Gewindemaß (metrisch) - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962164886
Sonepar Artikelnummer
120696550
Hersteller Artikelnummer
519775
Hersteller Typ
HM 5X65 S HOHLRAUMDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
519775
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Gewindemaß (metrisch):
5
Mit Schraube:
Ja
Dübellänge:
65 mm
Min. Bohrlochtiefe:
71 mm
Max. Klemmdicke:
26 mm
Mit Gewinde:
Ja
Gewindesteigung:
8 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.021 kg


