FISCHER AUSTRIA - Hohlraum-Metalldübel HM 5x65 S B (20)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 538883
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Gewindemaß (metrisch) - 5
Mit Schraube - Ja
Dübellänge - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962266528
Sonepar Artikelnummer
121210597
Hersteller Artikelnummer
538883
Hersteller Typ
HM 5X65 S B HOHLRAUMDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
538883
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Gewindemaß (metrisch):
5
Mit Schraube:
Ja
Dübellänge:
65 mm
Max. Klemmdicke:
26 mm
Mit Gewinde:
Ja
Schraubsystem:
Phillips PH
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.039 kg


