FISCHER AUSTRIA - Hohlraum-Metalldübel HM 5x65 S K (4)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090930
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Mit Schraube - Ja
Dübellänge - 65 mm
Max. Klemmdicke - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209909300
Sonepar Artikelnummer
121210594
Hersteller Artikelnummer
090930
Hersteller Typ
HM 5X65 S K NV HOHLRAUMDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
090930
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Mit Schraube:
Ja
Dübellänge:
65 mm
Max. Klemmdicke:
26 mm
Mit Gewinde:
Ja
Schraubsystem:
Phillips PH
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.017 kg


