FISCHER AUSTRIA - Hohlraum-Metalldübel HM 6x37 S K (4)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090931
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Mit Schraube - Ja
Dübellänge - 37 mm
Max. Klemmdicke - 21 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209909317
Sonepar Artikelnummer
121210595
Hersteller Artikelnummer
090931
Hersteller Typ
HM 6X37 S K NV HOHLRAUMDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
090931
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Mit Schraube:
Ja
Dübellänge:
37 mm
Max. Klemmdicke:
21 mm
Mit Gewinde:
Ja
Schraubsystem:
Phillips PH
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.014 kg


