FISCHER AUSTRIA - Hohlraum-Metalldübel HM 6x52 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 519778
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4048962164909
Sonepar Artikelnummer
120696552
Hersteller Artikelnummer
519778
Hersteller Typ
HM 6X52 S HOHLRAUMDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
519778
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Mit Schraube:
Ja
Dübellänge:
52 mm
Min. Bohrlochtiefe:
58 mm
Max. Klemmdicke:
28 mm
Mit Gewinde:
Ja
Gewindesteigung:
1 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.023 kg


