FISCHER AUSTRIA - Hohlraum-Metalldübel HM 6x52 S K (4)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090932
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Mit Schraube - Ja
Dübellänge - 52 mm
Max. Klemmdicke - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209909324
Sonepar Artikelnummer
121210596
Hersteller Artikelnummer
090932
Hersteller Typ
HM 6X52 S K NV HOHLRAUMDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
090932
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Mit Schraube:
Ja
Dübellänge:
52 mm
Max. Klemmdicke:
28 mm
Mit Gewinde:
Ja
Schraubsystem:
Phillips PH
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.018 kg


