FISCHER AUSTRIA - Hohlraum-Metalldübel HM 6x65 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 519782
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962164947
Sonepar Artikelnummer
120696553
Hersteller Artikelnummer
519782
Hersteller Typ
HM 6X65 S HOHLRAUMDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
519782
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Mit Schraube:
Ja
Dübellänge:
65 mm
Min. Bohrlochtiefe:
71 mm
Max. Klemmdicke:
30 mm
Mit Gewinde:
Ja
Schraubsystem:
Phillips PH
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.028 kg


