FISCHER AUSTRIA - Hohlraum-Metalldübel HM 6x80 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 519779
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962164916
Sonepar Artikelnummer
120696554
Hersteller Artikelnummer
519779
Hersteller Typ
HM 6X80 S HOHLRAUMDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
519779
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Mit Schraube:
Ja
Dübellänge:
80 mm
Min. Bohrlochtiefe:
88 mm
Max. Klemmdicke:
34 mm
Mit Gewinde:
Ja
Schraubsystem:
Phillips PH
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.033 kg


