FISCHER AUSTRIA - Hohlraum-Metalldübel HM 8x54 SS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 519783
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962164954
Sonepar Artikelnummer
120907301
Hersteller Artikelnummer
519783
Hersteller Typ
HM 8X54 SS HOHLRAUMDÜBEL
Hersteller Artikel Nr.:
519783
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Mit Schraube:
Ja
Dübellänge:
54 mm
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Max. Klemmdicke:
30 mm
Mit Gewinde:
Ja
Schraubsystem:
Phillips PH
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.034 kg


