FISCHER AUSTRIA - Holzspiralbohrer mit Zentrierspitze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536609
Anzahl der Bohrer für Beton - 0
Anzahl der Bohrer für Stahl - 0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl - 0
Anzahl der Bohrer für Fliesen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962249323
Sonepar Artikelnummer
121074527
Hersteller Artikelnummer
536609
Hersteller Typ
D-WS Set 3-10mm 8pcs P
Hersteller Artikel Nr.:
536609
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Fliesen:
0
Anzahl der Bohrer für Glas:
0
Anzahl der Bohrer für Keramik:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Anzahl der Universalbohrer:
0
Schneidrichtung:
rechts
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.224 kg


