Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - HybridPower SB-Karte HybridPower 10 x 90 FUS K

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - HybridPower SB-Karte HybridPower 10 x 90 FUS K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 577392

  • Ausführung - Universaldübel

  • Länge - 90 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962568837

Sonepar Artikelnummer

121394704

Hersteller Artikelnummer

577392

Hersteller Typ

HybridPower 10x90 FUS K

Hersteller Artikel Nr.:

577392

Ausführung:

Universaldübel

Länge:

90 mm

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

7 mm

Mit Schraube:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Bohrlochtiefe:

90 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Mit Rand:

Ja

Geeignet für Kalksandstein:

Ja

Geeignet für Porenbeton:

Ja

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Spanplatte:

Nein

Geeignet für Gasbeton:

Ja

Geeignet für Naturstein:

Ja

Geeignet für Gipskarton:

Nein

Geeignet für Vollziegel:

Ja

Geeignet für Hochlochziegel:

Ja

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

Nein

Durchsteckmontage:

Ja

Vorsteckmontage:

Ja

Abstandsmontage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181290

Gewicht:

0.037 kg

Der fischer HybridPower kombiniert die Vorteile eines klassischen Kunststoffdübels mit der Sicherheit eines Stahlankers. Durch die Kombination der beiden Materialien wird der HybridPower wie ein klassischer Kunststoffdübel gesetzt und kann in allen Baustoffen verwendet werden. Gleichzeitig bietet er hohe Tragfähigkeiten und eine sichere Verankerung, sogar im Brandfall. Das Sortiment ist für Metall- und Holzanbauteile bis 30 mm geeignet.