FISCHER AUSTRIA - Injekt.Waschtischbef. FIS W M10 K (2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 503801
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 85 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962059434
Sonepar Artikelnummer
121210482
Hersteller Artikelnummer
503801
Hersteller Typ
FIS W M10 K NV GEWINDESTANGE/SIEBHÜLSE
Hersteller Artikel Nr.:
503801
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
85 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.044 kg
Die fischer Injektions-Waschtischbefestigung FIS W ist ein Komplettset zur Befestigung eines Waschtischs in Lochstein-Mauerwerk. Für die Montage wird nur noch der fischer Hochleistungsmörtel FIS V Plus benötigt. Die Ankerhülse wird dazu in das Bohrloch gesteckt und vom Grund der Ankerhülse mit fischer Injektionsmörtel verfüllt. Beim Einstecken der Ankerstange wird der Mörtel durch die Gitterstruktur der Ankerhülse gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet. Damit hält der Waschtisch sicher auch in Lochstein.


