FISCHER AUSTRIA - Injektions-Mörtel SB FIS VS Plus 150 C SBS M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536669
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 32141010
Gewicht - 0.185 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962250701
Sonepar Artikelnummer
121394703
Hersteller Artikelnummer
536669
Hersteller Typ
FIS VS PLUS 150 C SBS M8 MÖRTEL/GEWINDES
Hersteller Artikel Nr.:
536669
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.185 kg
Das fischer Schwerlast-Befestigungsset mit Ankerstange basiert auf einem 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis mit verlängerter Aushärtezeit. Dies verhindert auch bei bei sommerlichen Temperaturen das vorzeitige Aushärten, wodurch der Injektionsmörtel optimal für große Bohrlochtiefen geeignet ist. Das Set beinhaltet 1 Kartusche Multifunktionsmörtel, Gewindestangen, Siebhülsen FIS H und Statikmischer. Dies ermöglicht Ihnen den direkten Einsatz bei Ihrer Anwendung. Die Injektionskartusche kann mit den fischer Auspressgeräten kraftschonend und schnell verarbeitet werden. Angebrochene Kartuschen können durch Statikmischerwechsel wiederverwendet werden.