FISCHER AUSTRIA - Injektions-Mörtel SB FIS VS Plus 150 S PP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 574704
Volumen Kartusche - 150 ml
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 32141010
Gewicht - 0.392 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962540680
Sonepar Artikelnummer
121394702
Hersteller Artikelnummer
574704
Hersteller Typ
FIS VS Plus 150 C PP (DE) INJ-MÖRTEL
Hersteller Artikel Nr.:
574704
Volumen Kartusche:
150 ml
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.392 kg
Der fischer Injektionsmörtel FIS VS Plus Low Speed ist ein 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis mit verlängerter Verarbeitungszeit. Dies verhindert auch bei sommerlichen Temperaturen das vorzeitige Aushärten. Der FIS VS Plus Low Speed ist in einer Vielzahl von Systemen zugelassen und bietet damit garantierte Sicherheit für nahezu jeden Anwendungsfall. Ein umfangreiches, abgestimmtes Zubehörsortiment steigert die große Flexibilität des Systems. Dank des Ausdrehstößels lässt sich der Injektionsmörtel in der PowerPack-Kartusche ohne separates Auspressgerät kraftschonend und schnell von Hand verarbeiten. Angebrochene Kartuschen können durch Statikmischerwechsel wiederverwendet werden.


