FISCHER AUSTRIA - Injektionshilfe (Ø15) für Bohr-Ø30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090700
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000657907000
Sonepar Artikelnummer
121209773
Hersteller Artikelnummer
090700
Hersteller Typ
INJ-HILFE (Ø15) BOHR-Ø30 FISCHER
Hersteller Artikel Nr.:
090700
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
Die fischer Injektionshilfen ermöglichten das gleichmäßige und blasenfreie Verfüllen von tiefen Bohrlöchern wie beispielsweise bei Bewehrungsanschlüssen. Die Injektionshilfen werden auf den Verlängerungsschlauch gesteckt und mit diesem in das Bohrloch eingeführt. Die Injektionshilfen gibt es in verschiedenen Farben je nach Bohrlochdurchmesser und für Verlängerungsschläuche mit Durchmesser 9 mm und 15 mm.


