FISCHER AUSTRIA - Injektionshilfe (Ø9) für Bohr-Ø18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001483
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000657014838
Sonepar Artikelnummer
121209763
Hersteller Artikelnummer
001483
Hersteller Typ
INJ-HILFE (Ø9) BOHR-Ø18 FISCHER
Hersteller Artikel Nr.:
001483
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Die fischer Injektionshilfen ermöglichten das gleichmäßige und blasenfreie Verfüllen von tiefen Bohrlöchern wie beispielsweise bei Bewehrungsanschlüssen. Die Injektionshilfen werden auf den Verlängerungsschlauch gesteckt und mit diesem in das Bohrloch eingeführt. Die Injektionshilfen gibt es in verschiedenen Farben je nach Bohrlochdurchmesser und für Verlängerungsschläuche mit Durchmesser 9 mm und 15 mm.


