FISCHER AUSTRIA - Injektionshilfe (Ø9) für Bohr-Ø45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 508909
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962096422
Sonepar Artikelnummer
121209769
Hersteller Artikelnummer
508909
Hersteller Typ
INJ-HILFE (Ø9) BOHR-Ø45 GELB FISCHER
Hersteller Artikel Nr.:
508909
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Die fischer Injektionshilfen ermöglichten das gleichmäßige und blasenfreie Verfüllen von tiefen Bohrlöchern wie beispielsweise bei Bewehrungsanschlüssen. Die Injektionshilfen werden auf den Verlängerungsschlauch gesteckt und mit diesem in das Bohrloch eingeführt. Die Injektionshilfen gibt es in verschiedenen Farben je nach Bohrlochdurchmesser und für Verlängerungsschläuche mit Durchmesser 9 mm und 15 mm.


