FISCHER AUSTRIA - Injektionsmörtel FIS EM Plus 300 T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 575313
Werkstoff - Epoxidacrylharz
Volumen Kartusche - 300 ml
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 32141010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962542172
Sonepar Artikelnummer
121394609
Hersteller Artikelnummer
575313
Hersteller Typ
FIS EM PLUS 300 T (IT,DE) INJ.MÖRTEL
Hersteller Artikel Nr.:
575313
Werkstoff:
Epoxidacrylharz
Volumen Kartusche:
300 ml
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32141010
Gewicht:
0.508 kg


